Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 361300HG Pyörivä harja 15 tuuman kone 13 tuuman Block | AG9LBY 20TN08

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 361300HG Pyörivä harja 15 tuuman kone 13 tuuman lohko

Varastossa
Tuote: AG9LBY Malli: 361300HGRistiviite: 20TN08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertoharjan puhdistus
Lohkon koko13 "
Harjaksen väriValkoinen
Harjakset Dia.0.040 "
HarjasmateriaaliPoly / Nylon
Harjakoko13 "
Machine Koko15 "
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.955
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliHarjakokoeräMachine KokoLeikkauksen pituusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3614VRD Pyörivä kuurausharja 16 tuuman kone | AG9LBC 20TM88 3614VRD14 "punainensisu14 "Hankaava kiertoharja16 "1"€169.22
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3612VBK Pyörivä kuurausharja, 14 tuuman konekarkeus | AG9LDA 20TN61 3612 VBK12 "Mustasisu12 "Kuoriva harja14 "1"€88.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 361300HG Pyörivä harja 15 tuuman kone 13 tuuman lohko
€99.79 / yksikkö