Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3612VBK Pyörivä kuurausharja, 14 tuuman konekarkeus | AG9LDA 20TN61

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3612VBK Pyörivä kuurausharja, 14 tuuman koneen karkeus

Varastossa
Tuote: AG9LDA Malli: 3612VBKRistiviite: 20TN61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuoriva harja
Lohkon koko12 "
Harjaksen väriMusta
Harjakset Dia.0.050 "
Harjasmateriaalisisu
Harjakoko12 "
Machine Koko14 "
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2293
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliHarjakokoeräMachine KokoLeikkauksen pituusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3614VRD Pyörivä kuurausharja 16 tuuman kone | AG9LBC 20TM88 3614VRD14 "punainensisu14 "Hankaava kiertoharja16 "1"€169.22
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 361300HG Pyörivä harja 15 tuuman kone 13 tuuman Block | AG9LBY 20TN08 361300HG13 "ValkoinenPoly / Nylon13 "Kiertoharjan puhdistus15 "1.5 "€99.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3612VBK Pyörivä kuurausharja, 14 tuuman koneen karkeus
€88.55 / yksikkö