Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3614VRD Pyörivä kuurausharja 16 tuuman kone | AG9LBC 20TM88

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3614VRD Pyörivä kuurausharja 16 tuuman kone

Varastossa
Tuote: AG9LBC Malli: 3614VRDRistiviite: 20TM88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHankaava kiertoharja
Lohkon koko14 "
Harjaksen väripunainen
Harjakset Dia.0.022 "
Harjasmateriaalisisu
Harjakoko14 "
Machine Koko16 "
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8189
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)42.72
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliHarjakokoeräMachine KokoLeikkauksen pituusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 361300HG Pyörivä harja 15 tuuman kone 13 tuuman Block | AG9LBY 20TN08 361300HG13 "ValkoinenPoly / Nylon13 "Kiertoharjan puhdistus15 "1.5 "€99.79
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3612VBK Pyörivä kuurausharja, 14 tuuman konekarkeus | AG9LDA 20TN61 3612 VBK12 "Mustasisu12 "Kuoriva harja14 "1"€88.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3614VRD Pyörivä kuurausharja 16 tuuman kone
€169.22 / yksikkö