Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1023507 Ruokapannun viemärihylly Puolikokoinen - 6 kpl pakkaus | AA4VCD 13F174

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1023507 Ruokapannun tyhjennyshylly Puolikokoinen - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VCD Malli: 1023507Ristiviite: 13F174

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuippuluokan ruoka-astia
MateriaaliPolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1021507 Ruokapannun tyhjennyshylly täysikokoinen - 6 kpl pakkaus | AA4VCE 13F176 1021507polykarbonaatti€226.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1023507 Ruokapannun tyhjennyshylly Puolikokoinen - 6 kpl pakkaus
€70.49 / yksikkö