Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Lisäsuoja 50A 1P 125VAC | AA2BKB 10C597

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Lisäsuoja 50A 1P 125VAC

Varastossa
Tuote: AA2BKB Model: AA1-B0-34-650 -5D1-IRistiviite: 10C597
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
€19.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäsuoja
AC-jänniteluokitus125 VAC
ILMA @ 120 VAC1.5kA
ILMA @ 125 VDCEi arvioitu
ILMA @ 240 VAC1.5kA
ILMA @ 65 VDC3kA
AIR-luokitus1.5kA
Ampeeria50
Katkaisijan tyyppiMagneettinen
Käyrän tyyppiKeskikokoinen
Tasajänniteluokitus65 VDC
Syvyys2.69 "
Pituus2"
Maks. AIR-luokitus1.5kA
Maks. Langan kokoEi määritelty
AsennustyyppiPultti kiinni
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
Kytkimen tyyppiVaihda
Terminaaliliitäntä# 10-32 Ruuvi
Leveys0.76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTasajänniteluokitusHinta
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I Lisäsuoja 10A 1P 125VAC | AA2BJY 10C594 AA1-B0-34-610 -5D1-I1032 VDC€19.39
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I Lisäsuoja 15A 1P 125VAC | AA2BJZ 10C595 AA1-B0-34-615 -5D1-I1532 VDC€19.39
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Lisäsuoja 30A 1P 125VAC | AA2BKA 10C596 AA1-B0-34-630 -5D1-I3065 VDC€19.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Lisäsuoja 50A 1P 125VAC
€19.39 / yksikkö