Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I Lisäsuoja 10A 1P 125VAC | AA2BJY 10C594

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I Lisäsuoja 10A 1P 125VAC

Tuotenumero: AA2BJY Malli: AA1-B0-34-610 -5D1-IRistiviite: 10C594
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€21.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräLisäsuoja
AC jännitteen luokitus125V AC
Ilma @ 120v AC1.5 kA
Ilma @ 125v DCEi arvioitu
Ilma @ 240v AC1.5 kA
Ilma @ 65v DC3 kA
Ilman luokitus1.5 kA
Katkaisijan tyyppiMagneettinen
Käyrän tyyppiKeskikokoinen
Tasavirtajännite32V DC-
Syvyys2.69 "
Pituus2"
Max. Ilman luokitus1.5 kA
AsennustyyppiPultti
Puolan lukumäärä1
Vaihe1
Kytkimen tyyppiVaihda
Terminaaliliitäntä# 10-32
Leveys19 / 25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTasavirtajänniteluokitusHinta
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I Lisäsuoja 15A 1P 125VAC | AA2BJZ 10C595 AA1-B0-34-615 -5D1-I1532 VDC€21.53
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Lisäsuoja 30A 1P 125VAC | AA2BKA 10C596 AA1-B0-34-630 -5D1-I3065 VDC€21.59
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Lisäsuoja 50A 1P 125VAC | AA2BKB 10C597 AA1-B0-34-650 -5D1-I5065 VDC€21.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I Lisäsuoja 10A 1P 125VAC
€21.60 / yksikkö