Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133712 Kytkentärasia PVC 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7

CANTEX 5133712 Jakorasia Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215

Varastossa
Tuote: AD7QVU Malli: 5133712Ristiviite: 4FYU7
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
€151.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaaroitusrasia
LaatikkotyyppiPinta-asennettu
Koko256.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Korkeus4.215 "
Pituus9.02 "
MateriaaliPVC
Kiinnitysreiät OC0.125 sisään.
Nimellissyvyys4"
Nimellinen pituus8-5 / 8 "
Nimellisleveys8.625 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä0
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
Jengien lukumäärä4
Leveys9.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5255
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoKorkeuseräPituusNimellissyvyysNimellisleveysJengien lukumääräHinta
CANTEX 5133709 kytkentärasia PVC 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5 51337094.396 "64.0 ov. sisään.4.5 "Haaroitusrasia4.396 "4"4.375 "2€64.97
CANTEX 5133710 Kytkentärasia PVC 6.75 x 6.75 x 4.375 | AD7QVT 4FYU6 51337106.75 "132.0 ov. sisään.4.375 "Liitäntäkotelo kumitiivisteellä6.75 "4.125 "6.75 "3€79.41
CANTEX 5133713 Kytkentärasia PVC 13 x 13 x 6.25 | AD7QVV 4FYU8 513371313 "864.0 ov. sisään.6.25 "Haaroitusrasia13 "6"12.625 "6€244.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133712 Jakorasia Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215
€151.99 / yksikkö