VESTIL DSHZ-4 kaksipuolinen vaakasuuntainen tankoteline, 30 tuuman leveys

Tuote: AA8ZRT Malli: DSHZ-4Ristiviite: 1BBY3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€700.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora palkiteline
Käden pituus9.25 "
Varren teräsmittari14
Varsi tyyppiSingle, jossa on yläsuuntainen mutka päässä
Pohjan pituus30 "
Akselin pituus20 "
Koko2600 lbs.
Kapasiteetti käsivartta kohti144 lbs.
Keskitangon pituus20 "
Värisininen
Pylväs Teräsmittari14
Syvyys30 "
MalliKaksinkertainen
Tasojen välinen etäisyys6"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus83.88 "
Mukana asennuslaitteistoEi
HuuliEi eristetty
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti289 lbs.
Käsivarren tasojen lukumäärä9
Aseiden lukumäärä36
Tasojen lukumäärä9
Sivumäärä2
Telineen koon syvyys30 "
Telineen koon leveys30 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.9
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DSHZ-4 kaksipuolinen vaakasuuntainen tankoteline, 30 tuuman leveys
€700.76 / yksikkö