Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133710 Kytkentärasia PVC 6.75 x 6.75 x 4.375 | AD7QVT 4FYU6

CANTEX 5133710 Jakorasia Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375

Varastossa
Tuote: AD7QVT Malli: 5133710Ristiviite: 4FYU6
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
€79.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelo kumitiivisteellä
LaatikkotyyppiPinta-asennettu
Koko132.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Korkeus4.375 "
Pituus6.75 "
MateriaaliPVC
Kiinnitysreiät OC0.125 sisään.
Nimellissyvyys4.125 "
Nimellinen pituus6-3 / 4 "
Nimellisleveys6.75 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä0
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
Jengien lukumäärä3
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoKorkeuseräPituusNimellissyvyysNimellisleveysJengien lukumääräHinta
CANTEX 5133709 kytkentärasia PVC 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5 51337094.396 "64.0 ov. sisään.4.5 "Haaroitusrasia4.396 "4"4.375 "2€64.97
CANTEX 5133712 Kytkentärasia PVC 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7 51337129.02 "256.0 ov. sisään.4.215 "Haaroitusrasia9.02 "4"8.625 "4€151.99
CANTEX 5133713 Kytkentärasia PVC 13 x 13 x 6.25 | AD7QVV 4FYU8 513371313 "864.0 ov. sisään.6.25 "Haaroitusrasia13 "6"12.625 "6€244.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133710 Jakorasia Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375
€79.41 / yksikkö