Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133709 kytkentärasia PVC 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5

CANTEX 5133709 Jakorasia Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50

Varastossa
Tuote: AD7QVR Malli: 5133709Ristiviite: 4FYU5
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
€64.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaaroitusrasia
LaatikkotyyppiPinta-asennettu
Koko64.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Korkeus4.5 "
Pituus4.396 "
MateriaaliPVC
Kiinnitysreiät OC0.125 sisään.
Nimellissyvyys4"
Nimellinen pituus4-3/8
Nimellisleveys4.375 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä0
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
Jengien lukumäärä2
Leveys4.396 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoKorkeuseräPituusNimellissyvyysNimellisleveysJengien lukumääräHinta
CANTEX 5133710 Kytkentärasia PVC 6.75 x 6.75 x 4.375 | AD7QVT 4FYU6 51337106.75 "132.0 ov. sisään.4.375 "Liitäntäkotelo kumitiivisteellä6.75 "4.125 "6.75 "3€79.41
CANTEX 5133712 Kytkentärasia PVC 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7 51337129.02 "256.0 ov. sisään.4.215 "Haaroitusrasia9.02 "4"8.625 "4€151.99
CANTEX 5133713 Kytkentärasia PVC 13 x 13 x 6.25 | AD7QVV 4FYU8 513371313 "864.0 ov. sisään.6.25 "Haaroitusrasia13 "6"12.625 "6€244.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133709 Jakorasia Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50
€64.97 / yksikkö