Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133370 Fsc Box 2gang .5 tuuman napainen PVC | AD7QWR 4FYX1

CANTEX 5133370 Fsc Box 2gng 5 tuuman napa PVC

Varastossa
Tuote: AD7QWR Malli: 5133370Ristiviite: 4FYX1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFSC-laatikko
LaatikkotyyppiKytkin / ulostulo pinta-asennettuna
Koko36.0 cu. sisään
VäriHarmaa
Syvyys2.5 "
Napa1/2 tuumaa
Navan koko1 / 2 "
Pituus4.8 "
MateriaaliPVC
Kiinnitysreiät OC0.125 sisään.
Jengien lukumäärä2
Sisääntulojen lukumäärä2
Leveys5.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoSyvyysNavan kokoeräPituusJengien lukumääräSisääntulojen lukumääräHinta
CANTEX 5133363 Fse Box 1gang .5 tuuman keskitin Pvc AD7QWG 4FYW1 51333635.8 "22.5 cu. sisään2"1 / 2 "FSE-laatikko2.85 "11€23.49
CANTEX 5133364 Fse Box 1gang .75 tuuman keskitin Pvc AD7QWH 4FYW2 51333645.8 "22.5 cu. sisään2.38 "3 / 4 "FSE-laatikko2.85 "11€24.64
CANTEX 5133365 Fse Box 1gang 1 tuuman napa PVC | AD7QWJ 4FYW3 51333655.8 "22.5 cu. sisään2.38 "1"FSE-laatikko2.85 "11€27.52
CANTEX 5133380 Fse Box 2gang .5 tuuman keskitin Pvc AD7QWK 4FYW4 51333805.8 "37.3 cu. sisään2.5 "1 / 2 "FSE-laatikko4.8 "21€31.07
CANTEX 5133381 Fse Box 2gang .75 tuuman keskitin Pvc AD7QWL 4FYW5 51333815.8 "37.3 cu. sisään5.8 "3 / 4 "FSE-laatikko4.8 "21€31.07
CANTEX 5133382 Fse Box 2gang 1 tuuman napa Pvc AD7QWM 4FYW6 51333825.8 "37.3 cu. sisään2.38 "1"FSE-laatikko4.8 "21€32.42
CANTEX 5133463 Fsc Box 1gang .5 tuuman napainen PVC | AD7QWN 4FYW7 51334635.8 "21.0 cu. sisään2.38 "1 / 2 "FSC-laatikko2.85 "12€24.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133370 Fsc Box 2gng 5 tuuman napa PVC
€30.15 / yksikkö