Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCY-40E Keskijännitesulake, 40A, 5.5kVAC | BC9XQV

BUSSMANN JCY-40E keskijännitesulake, 40 A, 5.5 kVAC

Varastossa
Tuote: BC9XQV Malli: JCY-40E

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,539.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus5.500 kVAC
Nykyinen arvostelu40A
Indikaattorin tyyliAvaa sulake
Keskeytysluokitus60kA
Pituus17.88mm
PakkausPääosa
TuotetyyppiE-luokiteltu sulake muuntajalle
Irtisanomisen tyyppiEi-vakiokasetti
TyyppiE-luokiteltu sulake
Jännite (AC)5.5 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan pituus (cm)45.42

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JCY-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluPituusIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN JCY-5E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 5.5 kVAC | BC8DPY JCY-5E5A11.19mmKasetti (ei vakio)€768.47
BUSSMANN JCY-3E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 5.5 kVAC | BC8JTX JCY-3E3A11.19mmKasetti (ei vakio)€768.47
BUSSMANN JCY-20E Keskijännitesulake, 20A, 5.5kVAC | BC8TPB JCY-20E20A12.88mmKasetti (ei vakio)€875.30
BUSSMANN JCY-100E Keskijännitesulake, 100A, 5.5kVAC | BC8XUQ JCY-100E100A17.88mmEi-vakiokasetti€1,538.63
BUSSMANN JCY-150E Keskijännitesulake, 150A, 5.5kVAC | BC9ATJ JCY-150E150A-Kasetti (ei vakio)€2,576.18
BUSSMANN JCY-2E Erikoissulake, Keskijännitesulake, E-luokitus, 5.5kVAC, 2A | BC9HVU JCY-2E2A11.19mmKasetti (ei vakio)€768.47
BUSSMANN JCY-10E Keskijännitesulake, 10A, 5.5kVAC | BC9XQU JCY-10E10A11.19mmEi-vakiokasetti€768.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCY-40E keskijännitesulake, 40 A, 5.5 kVAC
€1,539.28 / yksikkö