CANARM SD08-XPF -seinän poistoilmapuhaltimen räjähdyssuojattu 320 cfm | AG2BNE 31EE17

CANARM SD08-XPF seinäpoistopuhallin räjähdyssuojattu 320 Cfm

Varastossa
Tuote: AG2BNE Malli: SD08-XPFRistiviite: 31EE17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,351.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinän tuuletin
LaakerityyppiKuulalaakeri
CFM @ 0.000 tuumaa. SP320
Laipan syvyys1-1 / 4 "
Laipan leveys1.25 "
Kehyksen viimeistelyJauhemaalattu, polyesteri
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit6.6/3.3
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
Korkeus7.125 "
Hz60
Sisällä Dia.8.2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys18-3 / 8 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu EPFC
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB3
Moottorin kierrosluku1800
MoottorityyppiEPFC
Kiinnitysreiät OC5-57 / 64 tuumaa
AsennusasentoVaakasuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.7-1 / 8 "
Vaihe1
Potkurin dia.8
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiRäjähdyssuojattu
Venturin puhdistuma Dia.1 / 8 "
Venturin syvyys2-7 / 16 "
Jännite115/230
Watts250
Leveys568866 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8414596095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. SyvyysPotkurin dia.Hinta
CANARM SD10-XPF -seinän poistoilmapuhaltimen räjähdyssuojattu 620 CFM | AG2BNF 31EE18 SD10-XPF62018.38 "10€1,360.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANARM SD08-XPF seinäpoistopuhallin räjähdyssuojattu 320 Cfm
€1,351.42 / yksikkö