CANARM SD10-XPF -seinän poistoilmapuhaltimen räjähdyssuojattu 620 CFM | AG2BNF 31EE18

CANARM SD10-XPF seinäpoistopuhallin räjähdyssuojattu 620 Cfm

Varastossa
Tuote: AG2BNF Malli: SD10-XPFRistiviite: 31EE18

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,360.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinän tuuletin
LaakerityyppiKuulalaakeri
CFM @ 0.000 tuumaa. SP620
Laipan syvyys1-1 / 4 "
Laipan leveys1.25 "
Kehyksen viimeistelyJauhemaalattu, polyesteri
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit6.6/3.3
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
Korkeus7.125 "
Hz60
Sisällä Dia.8.2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys18.38 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu EPFC
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB3
Moottorin kierrosluku1800
MoottorityyppiEPFC
Kiinnitysreiät OC5-57 / 64 tuumaa
AsennusasentoVaakasuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.7-1 / 8 "
Vaihe1
Potkurin dia.10
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiRäjähdyssuojattu
Venturin puhdistuma Dia.1 / 8 "
Venturin syvyys2-7 / 16 "
Jännite115/230
Watts250
Leveys568866 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5765
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8414596095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. SyvyysPotkurin dia.Hinta
CANARM SD08-XPF -seinän poistoilmapuhaltimen räjähdyssuojattu 320 cfm | AG2BNE 31EE17 SD08-XPF32018-3 / 8 "8€1,351.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANARM SD10-XPF seinäpoistopuhallin räjähdyssuojattu 620 Cfm
€1,360.62 / yksikkö