CANARM

Vuodesta 1980 lähtien Canarm on valmistanut LVI-divisioonaa, joka on erikoistunut laajan valikoiman korkealaatuisten ilmanvaihtolaitteiden suunnitteluun ja tuotantoon teollisiin ja kaupallisiin sovelluksiin, ja sen pääkonttori sijaitsee Brockvillessä, Ontariossa, Kanadassa. Lue lisää

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

Pneumatiikka

Turvallisuus

LVI ja jäähdytys Suodattaa

Pakokaasujen puhaltimetKatso kaikki

Tietoja CANARMista

Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat poistotuulettimet, kattotuulettimet, kattokruunut, upotustelineet, loisteputket/LED-valot, kannettavat lamput, vaimentimet, säleiköt ja polttimot. Brändin AX42-7 suoravetoiset pakopuhaltimet on tehokas 850 rpm jaettu vaihemoottori, joka on valmistettu alumiinista lujuuden ja vakauden lisäämiseksi. Canarm energiatehokas SD08-XPF seinäpoistopuhaltimet niissä on jauhemaalatut teräskehykset rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Näiden EPFC-puhaltimien nopeus on 1800 RPM ja ilmavirta 320 CFM.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Canarm MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Dayton- ja Justrite-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Canarm.

Lähetys

Nämä Canarm-tuulettimet ovat kooltaan pieniä tai suuria. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Canarm VK -sarjan keskipakotuulettimet

Canarm VK -sarjan keskipakopuhaltimissa on tehokas tiivistetty ulkoroottorimoottori, jossa on elinikäiset laakerit ja lämpösuoja, joka käyttää taaksepäin kaarevaa keskipakopyörää optimaalisen tehon saavuttamiseksi.... Lue Lisaä 

Canarm DDA Direct Drive Tube Axial Duct tuulettimet

Ne tarjoavat kuivaa ja puhdasta ilmaa, jonka enimmäislämpötila on 100 astetta F. Näissä kanavapuhaltimissa on valetut alumiinisiivet rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Ne koostuvat TEFC-moottoreista... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Canarmin suorakäyttöisten pakopuhaltimien käyttöjännite?

Nämä Canarm-tuulettimet toimivat 230 voltilla.

Mikä on näiden saatavilla olevien Canarm-poistopuhaltimien virtausnopeus Raptor Supplies?

Niitä on saatavana virtausnopeuksilla 320 - 5520 CFM.

Miksi kattotuuletin humisee eikä pyöri?

Jos moottoria ei ole öljytty riittävästi, kitka saattaa aiheuttaa kattotuulettimen alkavan tuottaa outoja ääniä, kuten surinaa. Moottorin tuuletin on huollettava ja puhdistettava lian ja lian poistamiseksi, ja sen jälkeen öljyäminen on varmistettava asianmukaisen voitelun varmistamiseksi ongelman korjaamiseksi.

Yksinomaiset tuotemerkit