CAMRAIL CRSP081600JN1 Pultti, 5/8-11 kierrekoko, 3-1/4 tuumaa Pituus, 100Pk | AA8QMQ 19N114

CAMRAIL CRSP081600JN1 pultti, kierrekoko 5/8-11, pituus 3-1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA8QMQ Malli: CRSP081600JN1Ristiviite: 19N114

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,721.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrail-pultti
Drive SystemAudi Torx (E-20)
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyylisitoa
Pituus3.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL CRSP081600JN1 pultti, kierrekoko 5/8-11, pituus 3-1/4 tuumaa, 100 pk
€1,721.92 /pakkaus