GRAINGER 35ZW26 Food Service Cart ruostumaton teräs 450 lb | AH6HMD

GRAINGER 35ZW26 Food Service Cart ruostumaton teräs 450 lb

Varastossa
Tuote: AH6HMD Malli: 35ZW26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€844.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokapalveluvaunu
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Käännä, (2) Käännä jarrulla
VäriHopea
Hyllyjen välinen etäisyys10.25 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Mitata0.035 "
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1"
Kuorman korkki. per hylly150 lb
Kantavuus450 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Osastojen lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus35 "
kokonaisleveys21 "
Hyllyn pituus30.25 "
Hyllyn leveys18.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.79
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35ZW26 Food Service Cart ruostumaton teräs 450 lb
€844.07 / yksikkö