Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMRAIL 788-74110-000 Laippalukkomutteri, 3/4-10 Kierrekoko, 20Pk | AA8QKJ 19N049

CAMRAIL 788-74110-000 Laippalukkomutteri, 3/4-10 kierrekoko, 20 pk

Varastossa
Tuote: AA8QKJ Malli: 788-74110-000Ristiviite: 19N049

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrailin laipan lukkomutteri
Drive Systemtorx
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyyliLaippa
MateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL 788-74110-000 Laippalukkomutteri, 3/4-10 kierrekoko, 20 pk
€207.05 /pakkaus