ACME ELECTRIC L5010 Induktori, Toroid, 50A, 10mH | CD7JVM

ACME ELECTRIC L5010 Induktori, Toroid, 50A, 10mH

Tuote: CD7JVM Malli: L5010
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInductor
Korkeus3.4 "
induktanssi10 mH
Maks. DC-vahvistimet50 A
Dia ulkopuolella.10 "
teho12.5 Ws

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusinduktanssiDia ulkopuolella.Hinta
ACME ELECTRIC L0560 Induktori, Toroid, 5A, 60mH | CD7JUP L05602"60 mH4.6 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC L0540 Induktori, Toroid, 5A, 40mH | CD7JUQ L05401.9 "40 mH3.8 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC L1020 Induktori, Toroid, 10A, 20mH | CD7JUR L10202"20 mH5.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC L1040 Induktori, Toroid, 10A, 40mH | CD7JUT L10402.4 "40 mH5.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC L1520 Induktori, Toroid, 15A, 20mH | CD7JUU L15202.4 "20 mH5.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC L1515 Induktori, Toroid, 15A, 15mH | CD7JUV L15152.4 "15 mH5.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC L1510 Induktori, Toroid, 15A, 10mH | CD7JUW L15102"10 mH5.5 "-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC L5010 Induktori, Toroid, 50A, 10mH