Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMCAR SDSS0380050FP-PK100 Socket Set Screw Cup, 3/8-24 X 1/2 Size, 100Pk | AE7JYV 5YNY2

CAMCAR SDSS0380050FP-PK100 kantasarja ruuvikuppi, 3/8-24 X 1/2 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE7JYV Malli: SDSS0380050FP-PK100Ristiviite: 5YNY2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.019 "
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 2 "
Kohta Dia.0.212 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusC45-53
Kierteen koko3 / 8-24
TyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMCAR SDSS0380050FP-PK100 kantasarja ruuvikuppi, 3/8-24 X 1/2 koko, 100 pk
€57.80 /pakkaus