CALDWELL MHL-7-1/2-72 Betonikaivon kotelonostin 15000lb | AE4XVC 5NVU5

CALDWELL MHL - 7-1/2-72 betoninen kaivon kotelonostin 15000 XNUMX lb

Varastossa
Tuote: AE4XVC Malli: MHL-7-1/2-72Ristiviite: 5NVU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,925.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonikaivon kotelonostin
Bailin avauskorkeus7"
Vakuuden aukon leveys4"
sisäkorkeus41 "
Kantavuus15,000 lb
Materiaali takuuaukon yläpuolella7 / 8 "
Putki Dia.Enintään 101 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.05
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puristimen mitat (19 "H x 19" W x 2-1/4 "Dor 3" D-pultti)
    • Putken seinämän paksuus (4 "- 6")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusKantavuusPutki Dia.Hinta
CALDWELL MHL - 5 betonikaivon kotelonostin 10000lb | AE4XVB 5NVU4 MHL - 535 "10,000 lbEnintään 92-1 / 2 "€3,569.65
CALDWELL MHL-5-2/4 Betoninen kaivon kotelonostin, 10000 Lb Kantavuus, 92 1/2 tuuman putken halkaisija | CQ8DHY 39RK66 MHL-5-2/4---€4,375.35
CALDWELL MHL-7.5-2/4 Betoninen kaivon kotelonostin, 15000 Lb Kantavuus, 101 tuuman putken halkaisija | CQ8DHZ 39RK52 MHL-7.5-2/4---€7,061.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL MHL - 7-1/2-72 betoninen kaivon kotelonostin 15000 XNUMX lb
€5,925.95 / yksikkö