CALDWELL MHL - 5 betonikaivon kotelonostin 10000lb | AE4XVB 5NVU4

CALDWELL MHL - 5 Betoninen kaivon kotelonostin 10000lb

Varastossa
Tuote: AE4XVB Malli: MHL - 5Ristiviite: 5NVU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,569.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonikaivon kotelonostin
Bailin avauskorkeus5-1 / 2 "
Vakuuden aukon leveys2-3 / 4 "
sisäkorkeus35 "
Kantavuus10,000 lb
Materiaali takuuaukon yläpuolella3 / 4 "
Putki Dia.Enintään 92-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.55
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431491090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnittimen mitat (19 "H x 19" W x 2-1 / 4 "D tai 3" D - pultti)
    • Putken seinämän paksuus (4 "- 6")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusKantavuusPutki Dia.Hinta
CALDWELL MHL-7-1/2-72 Betonikaivon kotelonostin 15000lb | AE4XVC 5NVU5 MHL - 7-1 / 2-7241 "15,000 lbEnintään 101 "€5,925.95
CALDWELL MHL-5-2/4 Betoninen kaivon kotelonostin, 10000 Lb Kantavuus, 92 1/2 tuuman putken halkaisija | CQ8DHY 39RK66 MHL-5-2/4---€4,375.35
CALDWELL MHL-7.5-2/4 Betoninen kaivon kotelonostin, 15000 Lb Kantavuus, 101 tuuman putken halkaisija | CQ8DHZ 39RK52 MHL-7.5-2/4---€7,061.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL MHL - 5 Betoninen kaivon kotelonostin 10000lb
€3,569.65 / yksikkö