CALDWELL EFB-25-PLB Precision Lifting -trukkipuomi 2500 Lb | AD4CDZ 41D510

CALDWELL EFB-25-PLB tarkkuusnoston haarukkapuomi 2500 Lb

Varastossa
Tuote: AD4CDZ Malli: EFB-25-PLBRistiviite: 41D510

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21,789.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka nostotrukin puomi
VäriKeltainen
Koukun avaaminen1"
Vaakasuora ulottuvuus15 jalan kiinteän pituinen nostokoukku, 12 - 14 jalan puomikoukku
Max. kapasiteetti2500 lb
Säilytyskorkeus26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 389.25
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)472.44
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskuväli (41-3 / 4 ")
    • Käyttökelpoinen haarukataskun korkeus (2-1 / 2 ")
    • Haarukan käyttötaskun leveys (7-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenVaakasuora ulottuvuusMax. kapasiteettiHinta
CALDWELL FB-60-PLB Precision Lifting -trukkipuomi 6000 Lb | AD4CDX 41D508 FB-60-PLB1.36 "Nostokoukku 7–12 jalkaa, puomikoukku 3 jalkaa. 6 jalkaan.6000 lb€25,838.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL EFB-25-PLB tarkkuusnoston haarukkapuomi 2500 Lb
€21,789.19 / yksikkö