Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 26WA97 Photocontrol Kiinteä 120vac | AB8QRC

DAYTON 26WA97 Photocontrol Kiinteä 120vac

Varastossa
Tuote: AB8QRC Malli: 26WA97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriLäpikuultava
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys1.875 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä30 ja 60
Jalkakynttilät päällä10 ja 20
Kotelopolykarbonaatti
Pituus1.75 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet6
Maks. Hehkulamput6
Maks. Teho720
Asennuskiinteä
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusPäällä hämärässä, pois aamunkoitteessa
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite120
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)14.8
Laivan pituus (cm)40.6
Laivan leveys (cm)7.1
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Viivästystoiminto eliminoi kuormien sammumisen auton ajovalojen, salaman, 9 tuuman johtojen vuoksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TehoJänniteHinta
DAYTON 26WA98 Photocontrol kiinteä 120 - 277vac | AB8QRD 26WA98720 ja 1662120 ja 277€25.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26WA97 Photocontrol Kiinteä 120vac
€13.68 / yksikkö