CALDWELL FB-60-PLB Precision Lifting -trukkipuomi 6000 Lb | AD4CDX 41D508

CALDWELL FB-60-PLB tarkkuusnoston haarukkapuomi 6000 Lb

Varastossa
Tuote: AD4CDX Malli: FB-60-PLBRistiviite: 41D508

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25,838.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka nostotrukin puomi
VäriKeltainen
Koukun avaaminen1.36 "
Vaakasuora ulottuvuusNostokoukku 7–12 jalkaa, puomikoukku 3 jalkaa. 6 jalkaan.
Max. kapasiteetti6000 lb
Säilytyskorkeus26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 265.5
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskuväli (22-1 / 2 "ulkoreunasta ulkoreunaan)
    • Käyttökelpoinen haarukataskun korkeus (2-1 / 2 ")
    • Haarukan käyttötaskun leveys (7-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenVaakasuora ulottuvuusMax. kapasiteettiHinta
CALDWELL EFB-25-PLB Precision Lifting -trukkipuomi 2500 Lb | AD4CDZ 41D510 EFB-25-PLB1"15 jalan kiinteän pituinen nostokoukku, 12 - 14 jalan puomikoukku2500 lb€21,789.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL FB-60-PLB tarkkuusnoston haarukkapuomi 6000 Lb
€25,838.68 / yksikkö