CALDWELL BWC-10W Beam Web Clamp Manuaalinen 10 tonnia | AH9UUW 44N686

CALDWELL BWC-10W Beam Web Clamp Manuaalinen 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AH9UUW Malli: BWC-10WRistiviite: 44N686

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,622.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkin verkkopidike
Leuan kapasiteetti9 "- 15-3 / 4"
LeukamateriaaliTeräs
Turvallinen työmäärä22,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiHinta
CALDWELL BWC-5 Beam Web Clamp Manuaalinen 5 tonnia | AH9UUU 44N684 BWC-56 "- 12"€2,518.77
CALDWELL BWC-10 Beam Web Clamp Manuaalinen 10 tonnia | AH9UUV 44N685 BWC-106 "- 12"€2,933.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL BWC-10W Beam Web Clamp Manuaalinen 10 tonnia
€3,622.16 / yksikkö