CALDWELL BWC-10 Beam Web Clamp Manuaalinen 10 tonnia | AH9UUV 44N685

CALDWELL BWC-10 Beam Web Clamp Manuaalinen 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AH9UUV Malli: BWC-10Ristiviite: 44N685

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,933.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkin verkkopidike
Leuan kapasiteetti6 "- 12"
LeukamateriaaliTeräs
Turvallinen työmäärä22,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiHinta
CALDWELL BWC-5 Beam Web Clamp Manuaalinen 5 tonnia | AH9UUU 44N684 BWC-56 "- 12"€2,518.77
CALDWELL BWC-10W Beam Web Clamp Manuaalinen 10 tonnia | AH9UUW 44N686 BWC-10W9 "- 15-3 / 4"€3,622.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL BWC-10 Beam Web Clamp Manuaalinen 10 tonnia
€2,933.79 / yksikkö