CALDWELL BWC-5 Beam Web Clamp Manuaalinen 5 tonnia | AH9UUU 44N684

CALDWELL BWC-5 Beam Web Clamp Manuaalinen 5 tonnia

Varastossa
Tuote: AH9UUU Malli: BWC-5Ristiviite: 44N684

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,518.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkin verkkopidike
Leuan kapasiteetti6 "- 12"
LeukamateriaaliTeräs
Turvallinen työmäärä11,420 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiHinta
CALDWELL BWC-10 Beam Web Clamp Manuaalinen 10 tonnia | AH9UUV 44N685 BWC-106 "- 12"€2,933.79
CALDWELL BWC-10W Beam Web Clamp Manuaalinen 10 tonnia | AH9UUW 44N686 BWC-10W9 "- 15-3 / 4"€3,622.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL BWC-5 Beam Web Clamp Manuaalinen 5 tonnia
€2,518.77 / yksikkö