CALDWELL 82NC-3.1 / 2-16 Kapea kela C-koukku 3-1 / 2T Max kela W16In | AE4XYT 5NXC9

CALDWELL 82NC-3.1/2-16 kapea kela C-koukku 3-1/2T Max Coil W16In

Varastossa
Tuote: AE4XYT Malli: 82NC-3.1/2-16Ristiviite: 5NXC9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,965.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapea kela koukku
Bailin avauskorkeus5-5 / 16 "
Vakuuden aukon leveys3-5 / 8 "
Vakion leveys1"
Koko7000 lb
sisäkorkeus28.125 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella1-3 / 16 "
kokonaisleveys1"
Kurkun korkeus21-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kelan leveys (16 ")
    • Min. Kelan sisähalkaisija (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL 82NC-2-8 Kapea kela C-koukku 2T Max kela W8In | AE4XYP 5NXC6 82NC-2-84000 lb24-9 / 16 "3 / 4 "€1,419.00
CALDWELL 82NC-2-16 Kapea kela C-koukku 2T Max kela W16In | AE4XYQ 5NXC7 82NC-2-164000 lb24-9 / 16 "3 / 4 "€1,735.20
CALDWELL 82NC-3.1 / 2-12 Kapea kela C-koukku 3-1 / 2T Max kela W12In | AE4XYR 5NXC8 82NC-3.1 / 2-127000 lb28.125 "1"€1,708.07
CALDWELL 82NC-5-16 Kapea kela C-koukku 5T Max kela W16In | AE4XYU 5NXD0 82NC-5-1610,000 lb32-13 / 16 "1.25 "€2,112.95
CALDWELL 82NC-5-20 Kapea kela C-koukku 5T Max kela W20In | AE4XYV 5NXD1 82NC-5-2010,000 lb32-13 / 16 "1.25 "€2,382.62
CALDWELL 82-NC-1 / 2-8 Kapea kela C-koukku 1 / 2T Max kela W8In | AE7EAD 5XAY7 82-NC-1 / 2-81000 lb18.5 "1 / 2 "€1,134.58
CALDWELL 82NC-1 / 2-12 Kapea kela C-koukku 1 / 2T Max kela W12In | AE7EAE 5XAY8 82NC-1 / 2-121000 lb18.5 "1 / 2 "€1,197.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 82NC-3.1/2-16 kapea kela C-koukku 3-1/2T Max Coil W16In
€1,965.19 / yksikkö