Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 74-047 Viiltosuojakäsine, harmaa, käännettävä 6 | AC6UPP 36J059

ANSELL 74-047 viiltokäsine, harmaa, kääntyvä 6

Varastossa
Tuote: AC6UPP Malli: 74-047Ristiviite: 36J059

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit2240
ANSI Leikatut grammat1579
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
Mitata13
KäsiMolempikätinen
Pituus10.25 "
LävistyskestäväEi
Koko6
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 74-047 Viiltosuojakäsine, harmaa, käännettävä 7 | AC6UPQ 36J060 74-04711 "7€10.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 74-047 viiltokäsine, harmaa, kääntyvä 6
€3.53 / yksikkö