HYVÄKSYTTY Myyjä U55070.037.7200 Kierretanko ruostumatonta terästä 3 / 8-16x6 jalkaa | AD9EPP 4RDL9

APPROVED VENDOR U55070.037.7200 kierretanko ruostumaton teräs 3/8-16x6 jalkaa

Tuote: AD9EPP Malli: U55070.037.7200Ristiviite: 4RDL9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€23.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täyskierretty tanko, joka on suunniteltu tarjoamaan suurta lujuutta asennettaessa ja kiinnitettäessä komponentteja kokoonpanoissa tai rakenteissa
    • 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestäväksi; ihanteellinen sovelluksiin märissä, suolaisessa vedessä ja kloorissa
    • Täyttää ASME B18.313 -standardin ja luokiteltu B80 Rockwell -kovuudelle

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.037.7200 kierretanko ruostumaton teräs 3/8-16x6 jalkaa
€23.11 / yksikkö