CALDWELL 36L-3.5 Matalan pään akun nostopalkki 7000 lb | AE6JTE 5TDK2

CALDWELL 36L-3.5 matalakorkoinen akun nostopalkki 7000 lb

Varastossa
Tuote: AE6JTE Malli: 36L-3.5Ristiviite: 5TDK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,618.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun nostopalkki
sisäkorkeus18.25 "
MateriaaliPäällystetty teräs
Maks. Levitän45 "
Min. Levitän24 "
Kokonaispituus50 "
Käytettävissä oleva ylätankopituus2-1 / 4 "
Käytettävissä oleva ylemmän kaistanleveys2"
Työkuorman raja7000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palkin tyyli (matala pääntila)
    • Yläkaistan pituus (3-1 / 2 ")
    • Yläkaistan leveys (3-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusKoukun avaaminenMateriaaliKokonaispituusTyökuorman rajaHinta
CALDWELL 36E-3.5 lasikuituakunan levittimen palkki 7000 lb | AF3PMJ 8AJD4 36E-3.540.5 "1-1 / 8 "salvan kanssaLasikuitu36 "7000 paunaa.€1,357.98
CALDWELL 36E-2.4 Lasikuitu-akun levityspalkki 4800lb | AF4AFM 8N230 36E-2.439 "1 "salvan kanssaLasikuitu36 "4800 lb€1,162.72
CALDWELL 36-3.5 Lasikuitu-akun levityspalkki 7000 lb | AF4CVF 8RH01 36-3.530 "1 "salvan kanssaLasikuitu36 "7000 paunaa.€1,280.21
CALDWELL 36-2.4 Lasikuitu-akun levityspalkki 4800lb | AF4QNL 9G315 36-2.429 "21/32 "salvan kanssaLasikuitu36 "4800 lb€1,141.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 36L-3.5 matalakorkoinen akun nostopalkki 7000 lb
€4,618.83 / yksikkö