Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES MB760224 Metalline takanauhaharja 24 tuuman pituus 1 tuuman viimeistely | AF7MGP 21YD34

TANIS BRUSHES MB760224 Metallinen takanauhaharja, 24 tuuman pituus, 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7MGP Malli: MB760224Ristiviite: 21YD34

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen takanauha
taustaRuostumaton teräs
Taustakorkeus (tuumaa)5/16
Taustaleveys (tuumaa)5/16
Harjaksen väriLuonnollinen
Täytä tyyppi0.012 "polyesteri
Kokonaispituus24 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)Täytä tyyppiKokonaispituusYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
TANIS BRUSHES MB760248 Metalline takanauhaharja 48 tuuman pituus 1 tuuman viimeistely | AF7MCL 21YD36 MB7602485/165/160.012 "polyesteri48 "1€40.74
TANIS BRUSHES MB760260 Metalline takanauhaharja 60 tuuman pituus 1 tuuman viimeistely | AF7MCM 21YD37 MB7602605/165/160.012 "polyesteri60 "1€50.91
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB760272 Metalline takanauhaharja 72 tuuman pituus 1 tuuman viimeistely | AF7MCN 21YD38 MB7602725/165/160.012 "polyesteri72 "1€61.10
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB760284 Metalline takanauhaharja 84 tuuman pituus 1 tuuman viimeistely | AF7MCP 21YD39 MB7602845/165/160.012 "polyesteri84 "1€71.27
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB760296 Metalline takanauhaharja 96 tuuman pituus 1 tuuman viimeistely | AF7MCQ 21YD40 MB7602965/165/160.012 "polyesteri96 "1€81.45
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB760412 Metallinen takanauhaharja 12 tuuman pituus 2 tuuman viimeistely | AF7MCR 21YD41 MB7604125/165/160.012 "polyesteri12 "2€12.53
TANIS BRUSHES MB760424 Metalline takanauhaharja 24 tuumaa pituus 2 tuumaa verhoilu | AF7MCT 21YD42 MB7604245/165/160.012 "polyesteri24 "2€25.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES MB760224 Metallinen takanauhaharja, 24 tuuman pituus, 1 tuumaa
€20.36 / yksikkö