Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S40500CTFC Flex -putki 1/2 tuumaa 0.610 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MTZ 40KG07

CALBRITE S40500CTFC Flex Conduit 1/2 tuumaa 0.610 tuumaa ID 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH9MTZ Malli: S40500CTFCRistiviite: 40KG07

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€637.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kanava
Taivuta säde4.5 "
Sisällä Dia.0.61 "
Pituus25ft.
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.84 "
Kaupan koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava putkityyppi: PVC-pinnoitettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Kaupan kokoHinta
CALBRITE S41000CTFC Joustokanava 1 tuumaa 1.010 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MTP 40KF97 S41000CTFC10 "1.01 "1.315 "1"€1,005.77
CALBRITE S42000CTFC Joustokanava 2 tuumaa 2.060 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MTX 40KG05 S42000CTFC14 "2.06 "2.37 "2"€3,618.58
CALBRITE S40700CTFC Joustoputki 3/4 tuumaa 0.790 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MUA 40KG08 S40700CTFC6"0.790 "1.05 "3 / 4 "€834.93
CALBRITE S41200CTFC joustokanava 1-1 / 4 tuumaa 1.330 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MUF 40KG13 S41200CTFC11 "1.33 "1.66 "1.25 "€1,653.75
CALBRITE S41500CTFC Joustoputki 1-1 / 2 Tuumaa 1.520 Tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MUG 40KG14 S41500CTFC12 "1.52 "1.9 "1.5 "€1,811.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S40500CTFC Flex Conduit 1/2 tuumaa 0.610 tuumaa ID 25 jalkaa
€637.88 / yksikkö