SIEMENS BQ3B06000S01 Bolt On Circuit Breaker, Thermal Magnetic Trip, 3 Phase, 60A | CE6LGA

SIEMENS BQ3B06000S01 katkaisijan pultti, lämpömagneettinen laukaisu, 3-vaihe, 60A

Tuote: CE6LGA Malli: BQ3B06000S01
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria60
KehystyyppiBQ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens BQ3B06000S01 katkaisija suojaa johtimia ylikuormituksilta ja kytkettyjä laitteita oikosululta
    • Lämpömagneettinen laukaisu, kalibroitu 40 ° C: n lämpötilassa, avautuu välittömästi ylittäessään ennalta määrätyn arvon ja suojaa laitetta liialliselta virtapiiriltä
    • 120 V: n shuntti-laukaisumekanismi laukaisee katkaisijan etäisyydeltä käyttämällä erillisestä sähkölähteestä virroitettua laukaisukelaa kuten kaukosäädin
    • Kiinnitettävä asennusrakenne helppoon asennukseen paneeleihin tai keskuksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa
    • Kuorman puoleiset liittimet tarjoavat turvalliset liitännät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS BQ1B010 Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.21
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B015 Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€21.76
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B01500S01 Muottikotelo, BL-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€221.96
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B015H Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€92.04
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B020 Pienoisvirtakatkaisija, BQ-sarja, 3-napainen, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€21.76
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B02000S01 Muottikotelo, BQ-sarja, 1 napainen, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B020H Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€92.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BQ3B06000S01 katkaisijan pultti, lämpömagneettinen laukaisu, 3-vaihe, 60A