Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 2394-2 Kylmäsuojakäsineet Xs Camouflage Pr | AG4LCC 34FW88

CAIMAN 2394-2 Kylmäsuojakäsineet Xs Camouflage Pr

Varastossa
Tuote: AG4LCC Malli: 2394-2Ristiviite: 34FW88
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
€24.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliFleece
SulkemistyyppiSnap-painiketta
VäriNaamiointi
LäimäysLiuku päälle
LeikkausKontour (TM)
SormimateriaaliSynteettinen nahka / fleece
SormityyliKoko
Pituus10 "
Liner-materiaaliHeatrac (R)
Palm rakentaminenSisäinen pehmuste
Palmumateriaalikeinonahka
KokoXS
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Temp. alueJopa -10 astetta F
Peukalon materiaaliSynteettinen nahka ja fleece
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CAIMAN 2394-3 Kylmäsuojakäsineet S Camouflage Pr | AG4LCD 34FW89 2394-3S€24.87
CAIMAN 2394-4 Kylmäsuojakäsineet M Camouflage Pr | AG4LCE 34FW90 2394-4M€24.87
CAIMAN 2394-5 Kylmäsuojakäsineet L Camouflage Pr | AG4LCF 34FW91 2394-5L€24.87
CAIMAN 2394-6 Kylmäsuojakäsineet Xl Camouflage Pr | AG4LCG 34FW92 2394-6XL€24.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 2394-2 Kylmäsuojakäsineet Xs Camouflage Pr
€24.87 / yksikkö