Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 2394-4 Kylmäsuojakäsineet M Camouflage Pr | AG4LCE 34FW90

CAIMAN 2394-4 Kylmäsuojakäsineet M Naamiointi Pr

Varastossa
Tuote: AG4LCE Malli: 2394-4Ristiviite: 34FW90
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
€22.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliFleece
SulkemistyyppiSnap-painiketta
VäriNaamiointi
LäimäysLiuku päälle
LeikkausKontour (TM)
SormimateriaaliSynteettinen nahka / fleece
SormityyliKoko
Pituus10 "
Liner-materiaaliHeatrac (R)
Palm rakentaminenSisäinen pehmuste
Palmumateriaalikeinonahka
KokoM
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Temp. alueJopa -10 astetta F
Peukalon materiaaliSynteettinen nahka ja fleece
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CAIMAN 2394-2 Kylmäsuojakäsineet Xs Camouflage Pr | AG4LCC 34FW88 2394-2XS€22.38
CAIMAN 2394-3 Kylmäsuojakäsineet S Camouflage Pr | AG4LCD 34FW89 2394-3S€22.38
CAIMAN 2394-5 Kylmäsuojakäsineet L Camouflage Pr | AG4LCF 34FW91 2394-5L€22.38
CAIMAN 2394-6 Kylmäsuojakäsineet Xl Camouflage Pr | AG4LCG 34FW92 2394-6XL€22.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 2394-4 Kylmäsuojakäsineet M Naamiointi Pr
€22.38 / yksikkö