Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES CD0B putkiliitin ruuvi 1/2 tuumaa | AC2KML 2KWP4

CADDY INDUSTRIAL SALES CD0B putkiliittimen ruuvi 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2KML Malli: CD0BRistiviite: 2KWP4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikiinnike
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiRuuvaa kiinni
Nimellinen putki / putki1 / 2 "
AlaluokkaPutkiliittimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vanki pultti ja sisäänrakennettu mutteri, voidaan käyttää palkkikiinnikkeillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES CD1B putkiliitin ruuvi 3/4 tuumaa | AC2KMM 2KWP5 CD1B€2.14
CADDY INDUSTRIAL SALES CD2B putkipuristin Ruuvi 1 tuumalla | AC2KMN 2KWP6 CD2B€2.86
CADDY INDUSTRIAL SALES CD5B putkikiinnitysruuvi 2 tuuman | AC2KMP 2KWP7 CD5B€5.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CD0B putkiliittimen ruuvi 1/2 tuumaa
€1.84 / yksikkö