AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15P Pneumatic Hepa Vacuum, 15 gal. Tilavuus, ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö | CD7KVF

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15P Pneumaattinen Hepa Vacuum, 15 gal. Tilavuus, ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö

Varastossa
Tuote: CD7KVF Malli: AV-15P

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,559.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-kuivapaine
MoottorityyppiPneumaattinen
Palautussäiliön kapasiteetti15 gal.
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Imuletkun koko10 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImuhissiIlmankulutusAmpeeriaSäiliömateriaaliVesihissiWattsVirtausnopeusLetkun kokoHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15 Hepa Vacuum, 15 gal. Tilavuus, 2.25 korkea paine, ruostumaton terässäiliö | CD7KVB AV 15115 "115 CFM11ARuostumaton teräs-1320W--€6,101.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15PTE Hepa Vacuum, 15 gal. Tilavuus, polyeteenisäiliö | CD7KVH AV-15PTE--11Apolyeteeni110 ft.1320W115 CFM-€3,352.36
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2 Hepa Vacuum, 2 gal. Tilavuus, 1.25 korkea paine, ruostumaton terässäiliö | CD7KVK AV 284 "94 CFM7.5ARuostumaton teräs-900W--€2,741.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Hepa Vacuum, 2 gal. Tilavuus, 1.25 korkea paine, ruostumaton terässäiliö | CD7KVP AV-2BP--7.4ARuostumaton teräs84 ft.900W94 CFM-€2,741.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P Pneumatic Hepa Vacuum, 2 gal. Tilavuus, ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö | CD7KVR AV-2P---Ruostumaton teräs---10 ft.€3,046.91
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2PBP Hepa Pneumatic Vacuum, 2 gal. Kapasiteetti | CD7KVU AV-2PBP---Ruostumaton teräs----€3,810.55
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-4POLY Hepa Vacuum, 4 gal. Kapasiteetti, 60 Hz, polyeteenisäiliö | CD7KWA AV-4POLY84 "94 CFM7.5Apolyeteeni-900W--€1,977.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15P Pneumaattinen Hepa Vacuum, 15 gal. Tilavuus, ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö
€6,559.64 / yksikkö