Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 3100050PL Leveä suupalkin puristin 1/2 tuuman tangon koko | AB3FAV 1RUY6

CADDY INDUSTRIAL SALES 3100050PL Leveäsuuisen palkin puristin, 1/2 tuuman tangon koko

Varastossa
Tuote: AB3FAV Malli: 3100050PLRistiviite: 1RUY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Pituus1.25 "
MateriaaliTakorauta
Max. LadataPalkin yläosa 950 ja alaosa 760 Lb.
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2 "
TyyppiLeveä suu
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Rakenteelliseen kiinnitykseen metallipalkkien, urien, kanavan tai kulmaraudan ylä- tai alaosaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataSuorittaa loppuunLaipan leveysVavan kokoKierteen kokoTyyppiLeveysReiän kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050PL Palkinkiristin 1/2 tuuman tangon koko pallografiittivalurauta | AA9FKT 1CWJ7 3000050PL950 palkin yläosaan, 760 pohjaan--1 / 2 "1 / 2 "1/2 "tangon koolle3 / 4 "-€11.94
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000037EG Beam Clamp 3/8 tuuman takorauta | AB3FAR 1RUY3 3000037EGPalkin yläosa 500 ja alaosa 250 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "3/8 "tangon koolle1.12 "-€5.95
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050EG Beam Clamp 1/2 tuuman tangon koko | AB3FAT 1RUY4 3000050EGPalkin yläosa 950 ja alaosa 760 Lb.--1 / 2 "1 / 2 "1/2 "tangon koolle1.12 "-€15.74
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100037PL Leveä suupalkin puristin 3/8 tuuman tangon koko | AB3FAU 1RUY5 3100037PLPalkin yläosa 500 ja alaosa 250 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "Leveä suu1"-€10.96
CADDY INDUSTRIAL SALES 3150037PL Purlin puristin 3/8 tuuman tangon koko | AB3FAW 1RUY7 3150037PL400--3 / 8 "3 / 8 "purlin--€18.83
CADDY INDUSTRIAL SALES PHSW4 monilaippainen palkkikiinnike 1/4 tuuman tangon koko | AB3FDV 1RVG3 PHSW4C- ja Z-urat 200 ja litteät laipat 160 paunaa.--1 / 4 "1 / 4 "Monilanka3.25 "-€16.13
CADDY INDUSTRIAL SALES PHSW6 monilaippainen palkkikiristin 3/8 tuuman sauvan koko | AB3FDW 1RVG4 PHSW6C- ja Z-urat 200 ja litteät laipat 160 paunaa.--3 / 8 "3 / 8 "Monilanka3.25 "-€19.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 3100050PL Leveäsuuisen palkin puristin, 1/2 tuuman tangon koko
€14.46 / yksikkö