Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC01760 Eristetty jatkotanko, 5 tuuman koko | AG2AYT 31CE90

CH HANSON USC01760 eristetty jatkotanko, 5 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG2AYT Malli: USC01760Ristiviite: 31CE90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty jatkopalkki
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunMatta
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5"
Koko5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
CH HANSON USC01770 Eristetty jatkotanko, 10 tuuman koko | AG2AYU 31CE91 USC0177010 "10€79.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC01760 eristetty jatkotanko, 5 tuuman koko
€68.63 / yksikkö