Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC00870 Kiintoavain, Sae, 3/4 tuuman koko | AF6HJJ 19MV05

CH HANSON USC00870 jakoavain, Sae, 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF6HJJ Malli: USC00870Ristiviite: 19MV05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin avain
Suorittaa loppuunkromi
Pään kulma15 Tutkinnot
MateriaaliNylon 11
Pisteiden määrä2
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus7"
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 4 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CH HANSON USC00810 Kiintoavain, Sae, 3/8 tuuman koko | AF6HJF 19MV02 USC008103 / 8 "€36.57
CH HANSON USC00830 Kiintoavain, Sae, 1/2 tuuman koko | AF6HJG 19MV03 USC008301 / 2 "€37.51
CH HANSON USC00850 Kiintoavain, Sae, 5/8 tuuman koko | AF6HJH 19MV04 USC008505 / 8 "€42.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00870 jakoavain, Sae, 3/4 tuuman koko
€46.46 / yksikkö