Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC00830 Kiintoavain, Sae, 1/2 tuuman koko | AF6HJG 19MV03

CH HANSON USC00830 jakoavain, Sae, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF6HJG Malli: USC00830Ristiviite: 19MV03
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
€37.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin avain
Suorittaa loppuunkromi
Pään kulma15 Tutkinnot
MateriaaliNylon 11
Pisteiden määrä2
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus7"
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 2 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CH HANSON USC00810 Kiintoavain, Sae, 3/8 tuuman koko | AF6HJF 19MV02 USC008103 / 8 "€36.57
CH HANSON USC00850 Kiintoavain, Sae, 5/8 tuuman koko | AF6HJH 19MV04 USC008505 / 8 "€42.92
CH HANSON USC00870 Kiintoavain, Sae, 3/4 tuuman koko | AF6HJJ 19MV05 USC008703 / 4 "€46.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00830 jakoavain, Sae, 1/2 tuuman koko
€37.51 / yksikkö