GUARDAIR N606 ilmansyöttöletku, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 20 jalkaa koko | AE4CPE 5JJC7

GUARDAIR N606 ilmansyöttöletku, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4CPE Malli: N606Ristiviite: 5JJC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€103.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.905
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N606 ilmansyöttöletku, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 20 jalkaa
€103.23 / yksikkö