Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC00340 Jakoavain, Metrinen, Koko 17mm, Kromiteräs | AF6HJD 19MU99

CH HANSON USC00340 jakoavain, metrinen, koko 17 mm, kromiteräs

Varastossa
Tuote: AF6HJD Malli: USC00340Ristiviite: 19MU99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty avainpää
Suorittaa loppuunkromi
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko17mm
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus9"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
CH HANSON USC00280 Jakoavain, Metrinen, Koko 10mm, Kromiteräs | AF6HJB 19MU97 USC002808"10€49.44
CH HANSON USC00300 Jakoavain, Metrinen, Koko 13mm, Kromiteräs | AF6HJC 19MU98 USC003008"13€48.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00340 jakoavain, metrinen, koko 17 mm, kromiteräs
€70.60 / yksikkö