Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC00003 eristetty työkalusarja, 9 osaa | AG2AYH 31CE76

CH HANSON USC00003 eristetty työkalusarja, 9 kpl

Varastossa
Tuote: AG2AYH Malli: USC00003Ristiviite: 31CE76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€602.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä9
Pihdit mukanaLävistäjät 7-1 / 2 ", Linemanin pihdit 9", pitkäkärkiset pihdit 8 ", vaijerinkuorijat 6"
suojaaSähköiskuja vastaan ​​Jopa 1000 volttia
Ruuvimeisselit mukana(3) Ura sähköasentajat Ruuvitaltat: 3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 6", (2) 4" Robertsons #1, #2
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinrulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta
CH HANSON USC00007 eristetty työkalusarja, 29 osaa | AG2AYD 31CE72 USC0000729Ei(7) Kiintoavaimet: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,709.74
CH HANSON USC00001 eristetty työkalusarja, 9 osaa | AG2AYF 31CE74 USC000019Kyllä-€591.79
CH HANSON USC00006 eristetty työkalusarja, 9 osaa | AG2AYG 31CE75 USC000069KylläSäädettävä jakoavain 8 "€482.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00003 eristetty työkalusarja, 9 kpl
€602.10 / yksikkö