Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC00007 eristetty työkalusarja, 29 osaa | AG2AYD 31CE72

CH HANSON USC00007 eristetty työkalusarja, 29 kpl

Varastossa
Tuote: AG2AYD Malli: USC00007Ristiviite: 31CE72

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,993.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Aseman koko1 / 2 "
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä29
Pihdit mukanaDiagonaalileikkurit 6 ", insinööripihdit 8", pitkäkärkiset pihdit 8 "
suojaaSähköiskuja vastaan ​​Jopa 1000 volttia
Ruuvimeisselit mukana(2) urasähköasentajien ruuvimeisseli 5/32 "x 3", 3/16 "x 6", urasähköasentajien ruuvimeisseli 1/8 "x 3", uraruuvitaltan ruuvimeisseli 5/16 "x 6", (2) ristipääruuvimeisseli : # 1 x 3 ", # 2 x 4"
Sisältää pistorasiat(7) 1/2" Dr 12 pt. Pistorasiat: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Työkalujen säilytys sisältyyEi
Avaimet mukana(7) Kiintoavaimet: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta
CH HANSON USC00001 eristetty työkalusarja, 9 osaa | AG2AYF 31CE74 USC000019Kyllä-€689.99
CH HANSON USC00006 eristetty työkalusarja, 9 osaa | AG2AYG 31CE75 USC000069KylläSäädettävä jakoavain 8 "€562.30
CH HANSON USC00003 eristetty työkalusarja, 9 osaa | AG2AYH 31CE76 USC000039Kyllä-€580.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00007 eristetty työkalusarja, 29 kpl
€1,993.43 / yksikkö