Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC00006 eristetty työkalusarja, 9 osaa | AG2AYG 31CE75

CH HANSON USC00006 eristetty työkalusarja, 9 kpl

Varastossa
Tuote: AG2AYG Malli: USC00006Ristiviite: 31CE75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€482.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä9
Pihdit mukanaYhdistelmäpihdit 6 ", Pitkän nenäpihdit 6"
suojaaSähköiskuja vastaan ​​Jopa 1000 volttia
Ruuvimeisselit mukana(2) urasähköasentajien ruuvimeisseli 5/32 "x 3", 3/16 "x 6", urasähköasentajien ruuvimeisseli 1/8 "x 3", uraruuvitaltan ruuvimeisseli 5/16 "x 6", (2) ristipääruuvimeisseli : # 1 x 3 ", # 2 x 4"
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinrulla
Avaimet mukanaSäädettävä jakoavain 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.71
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta
CH HANSON USC00007 eristetty työkalusarja, 29 osaa | AG2AYD 31CE72 USC0000729Ei(7) Kiintoavaimet: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,709.74
CH HANSON USC00001 eristetty työkalusarja, 9 osaa | AG2AYF 31CE74 USC000019Kyllä-€591.79
CH HANSON USC00003 eristetty työkalusarja, 9 osaa | AG2AYH 31CE76 USC000039Kyllä-€602.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00006 eristetty työkalusarja, 9 kpl
€482.29 / yksikkö