Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 29275 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjain- ja numerosarja, 1/4 tuuman koko, 36 osaa | AF6XJN 20LU24

CH HANSON 29275 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjain- ja numerosarja, 1/4 tuuman koko, 36 osaa

Varastossa
Tuote: AF6XJN Malli: 29275Ristiviite: 20LU24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,289.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsleimasinsetti
Merkin korkeus1 / 4 "
Materiaali440C ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusHinta
CH HANSON 29100 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjesarja, 1/8 tuuman koko, 27 osaa | AF6XJH 20LU19 291001 / 8 "€863.91
CH HANSON 29150 ruostumaton teräs numerosarja, 1/8 tuuman koko, 9 kpl | AF6XJJ 20LU20 291501 / 8 "€568.29
CH HANSON 29175 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjain- ja numerosarja, 1/8 tuuman koko, 36 osaa | AF6XJK 20LU21 291751 / 8 "€1,263.86
CH HANSON 29200 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjesarja, 1/4 tuuman koko, 27 osaa | AF6XJL 20LU22 292001 / 4 "€876.84
CH HANSON 29250 ruostumattomasta teräksestä valmistettu numerosarja, 1/4 tuuman koko, 9 osaa | AF6XJM 20LU23 292501 / 4 "€564.38
CH HANSON 29300 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjesarja, 3/8 tuuman koko, 27 osaa | AF6XJP 20LU25 293003 / 8 "€919.71
CH HANSON 29350 ruostumattomasta teräksestä valmistettu numerosarja, 3/8 tuuman koko, 9 osaa | AF6XJQ 20LU26 293503 / 8 "€437.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 29275 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjain- ja numerosarja, 1/4 tuuman koko, 36 osaa
€1,289.37 / yksikkö