Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 29300 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjesarja, 3/8 tuuman koko, 27 osaa | AF6XJP 20LU25

CH HANSON 29300 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjesarja, 3/8 tuuman koko, 27 osaa

Varastossa
Tuote: AF6XJP Malli: 29300Ristiviite: 20LU25

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€919.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsleimasinsetti
Merkin korkeus3 / 8 "
Materiaali440C ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.808
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusHinta
CH HANSON 29100 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjesarja, 1/8 tuuman koko, 27 osaa | AF6XJH 20LU19 291001 / 8 "€863.91
CH HANSON 29150 ruostumaton teräs numerosarja, 1/8 tuuman koko, 9 kpl | AF6XJJ 20LU20 291501 / 8 "€568.29
CH HANSON 29175 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjain- ja numerosarja, 1/8 tuuman koko, 36 osaa | AF6XJK 20LU21 291751 / 8 "€1,263.86
CH HANSON 29200 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjesarja, 1/4 tuuman koko, 27 osaa | AF6XJL 20LU22 292001 / 4 "€876.84
CH HANSON 29250 ruostumattomasta teräksestä valmistettu numerosarja, 1/4 tuuman koko, 9 osaa | AF6XJM 20LU23 292501 / 4 "€564.38
CH HANSON 29275 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjain- ja numerosarja, 1/4 tuuman koko, 36 osaa | AF6XJN 20LU24 292751 / 4 "€1,289.37
CH HANSON 29350 ruostumattomasta teräksestä valmistettu numerosarja, 3/8 tuuman koko, 9 osaa | AF6XJQ 20LU26 293503 / 8 "€437.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 29300 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kirjesarja, 3/8 tuuman koko, 27 osaa
€919.71 / yksikkö